エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[M] 革手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
約22
エスコ品番
EA353BE-61
注文コード
03436307
品番
EA353BE-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・エスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく使いやすい。
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
サイズ
M
全長(cm)
約22
手のひらまわり(cm)
19
材質
牛革
袖口仕様
マジックテープ付
アテ有無
手のひら二重当て縫い
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BE-61
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03436307
EA353BE-61
03436221
EA353BE-31
[M] 革手袋
エスコ
1個
¥
2,000
税込
¥
2,200
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)