エスコ
エスコの 革手袋
エスコの 豚革手袋
[LL] 革手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
約22
注文コード
03436325
品番
EA353BE-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
サイズ
LL
全長(cm)
約22
材質
牛革
袖口仕様
マジックテープ付
アテ有無
手のひら二重当て縫い
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BE-63