三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラジアスハイスエンドミル
2枚刃バイオレットラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03437205
品番
VA-2MRB 5XR0.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途
鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質
粉末ハイス
刃数
2刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃形
右ネジレ30°
刃径(Φmm)
5
表面処理
VAコーティング
コーナーR(mm)
R0.3