三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
KMC2テーパードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
5.3
注文コード
03437948
品番
KTD 5.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途
鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
KMC2
全長
145
溝長
65
直径(Φmm)
5.3
先端角(°)
118
刃形
右ネジレ21〜34°
表面処理
ホモ処理
シャンク径
MT1