エスコ
エスコの 背抜き手袋
エスコの 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム張り手袋 [オレンジ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03437971
品番
EA354AB-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥578
販売価格(税別)
¥
525
バスケットに入れる
手の平から指先にかけて天然ゴムすべり止め付。
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
材質
ナイロン・ポリエステル
色
オレンジ
ゲージ数
7
エスコ品番
EA354AB-20
質量(g)
112
入数(双)
1
機能
耐摩耗・耐熱性
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
手のひらまわり(cm)
23