EA354BD-22 [XL]ニトリルゴム手袋 エスコ 03438303

[XL]ニトリルゴム手袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個エスコ品番EA354BD-22注文コード03438303品番EA354BD-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥512
販売価格(税別)
465

ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
裏地なし

サイズXL全長(cm)30手のひらまわり(cm)約25.4~28材質ニトリル(梨地)厚さ(mm)0.28機能耐突刺・耐摩耗性・耐油・耐薬品・耐溶剤エスコ品番EA354BD-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03438303
2024-08-23
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

2回連続で同じ不良の品が届いた。2回目くらいは検品して下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 03438303
2021-02-04
用途: 工具のメンテナンス、クリーニングなど

なかなか大きい手に合うものがないので助かりました。薄さと、動きやすさ、臭いなど十分なものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする