KMC2テーパードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)11.6 注文コード03438395 品番KTD 11.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は直径など219種類から選べます 他の種類を見る

難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。

用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質KMC2 全長192 溝長108 直径(Φmm)11.6 先端角(°)118 刃形右ネジレ21〜34° 表面処理ホモ処理 シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする