12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997

12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03439997

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ9号
内容量1枚注文コード03439997品番12160
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

クラシカルで柔らかな印象を与える細かな千鳥格子(チドリチェック)柄。衿元とポケットに施された黒のトリミングが、全体をきりっと引き締めます。

色
ベージュ
サイズ
9号
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
52
バスト(cm)
90
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
チドリチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする