高能率エンドミル RF100 Sharpレギュラ #6478 2.0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03440136 品番6478-2.000
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

グーリング史上最も鋭利な切れ刃を持つ超硬エンドミルとなり、柔軟性の高いミーリング加工が可能。溝入れ加工・粗加工・ランピング加工・ヘリカル加工・仕上げ加工に最適です。

用途軟鋼/高抗張力鋼/高合金鋼/ステンレス鋼/耐熱合金 材質超硬 刃数4刃 首下長8 全長L(mm)50 表面処理AlCrNコーティング 刃径D(Φmm)2 ねじれ角(°)38〜40 溝長l(mm)6 C面0.04 シャンク径6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする