ミツギロン チェーンスタンドカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03440267 品番 SF-93-02
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。

用途駐車・駐輪禁止場所の注意喚起に。 仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション トラスコ品番684-9182 対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W 幅(mm)260 高さ(mm)630 奥行(mm)0.6 表示内容進入禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする