ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの チェーンスタンド
ミツギロン チェーンスタンドカバー 足元注意
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03440285
品番
SF-93-05
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。
用途
転倒や防滑の注意喚起に。
仕様
●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション
トラスコ品番
684-9184
対応製品
【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W
幅(mm)
260
高さ(mm)
630
奥行(mm)
0.6
表示内容
足元注意