ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03440310 品番 SF-93-07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。
カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。
シート状にたためて収納時もコンパクトです。
回転防止のフック穴仕様です。

用途部外者の進入防止に。 仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション トラスコ品番684-9180 対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W 幅(mm)260 高さ(mm)630 奥行(mm)0.6 表示内容関係者以外立入禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする