商品イメージ1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
国産牛革カブセセカンドポーチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440441
品番
01007-04
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●本体背面:マチなしポケット●フラップ内側:オープンポケット●本体内部:ファスナーポケット、小物ポケット×2、中仕切り●錠前
材質
【内装】綿
色
チョコ(シャドー加工)
材質(本体)
牛革(シャドー加工)
質量(g)
560
高さ(cm)
18
横(cm)
26
マチ(cm)
9