使用例-1(冠婚葬祭に対応)
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
国産牛型押しレザーセカンドバッグ(29cm)-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440468
品番
25931-01
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット●本体内部:小物ポケット、マチなしポケット、ペン差し●脱着式ループハンドル付
色
クロ
材質(本体)
牛革(型押し)
質量(g)
440
サイズ(cm)
【横】29×【高さ】20×【マチ幅】7