商品イメージ
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
国産型押しレザー取っ手付ポーチ(21cm)-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440495
品番
25934-01
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,539
販売価格(税別)
¥
10,490
バスケットに入れる
仕様
●本体内部:ファスナーポケット付中仕切り●小物ポケット(スマホ収納可能)※サイズにより収納不可な場合がございます。ご了承ください。●カード入れ(6枚)
色
クロ
材質(本体)
牛革(型押し)
質量(g)
270
サイズ(cm)
【横】21×【高さ】13×【マチ幅】2