42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520

使用例-1

42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520
42510-03 PC収納カジュアルリュック 平野鞄 03440520

PC収納カジュアルリュック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード03440520品番42510-03
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●本体正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、アクセサリーDリング付●両側面:ネットポケット●本体内部:緩衝材入りポケット(PC収納可能)●チェストハーネスネイビー材質(本体)1680Dポリエステル質量(g)840サイズ(cm)高さ:49×横:36×マチ幅:17容量(L)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする