使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
牛革製A4サイズ縦型ショルダー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03440538
品番
16418-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット×2)●本体内部:ファスナーポケットのついた小物ポケット
色
クロ
材質(本体)
牛革
質量(g)
560
サイズ(cm)
【横】26×【高さ】34×【マチ幅】5