商品イメージ-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
白化合皮2WAY2ルームセカンドバック(25cm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03440660
品番
25814-01
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●本体内部(前室):小物ポケット×2●本体内部(後室):ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット
材質
【内装】綿【本体】白化合皮(レトロ調)
色
クロ
質量(g)
370
高さ(cm)
15.5
横(cm)
25.5
マチ(cm)
9.5