キャリーオン可能
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
軽量手付き横型ショルダーバッグ(A4サイズ)-クロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03440696
品番
33577-01
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体内部:吊りホック留ポケット●着脱式ショルダーベルト●底板
材質
【内装】ポリエステルPU【本体】マイクロファイバーポリエステル
色
クロ
質量(g)
470
高さ(cm)
24
横(cm)
33
マチ(cm)
11