本体正面

軽量手付き縦型ショルダー(A4ファイルサイズ)-クロ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03440705 品番33579-01
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●本体正面:ファスナーポケット(内部:小物ポケット)●本体背面:キャリーバー通し●本体内部:吊りホック留ポケット●着脱式ショルダーベルト●底板 材質【内装】ポリエステルPU【本体】マイクロファイバーポリエステル クロ 質量(g)480 高さ(cm)34 横(cm)26 マチ(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする