使用例-1
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ショルダーバッグ
ボンディングB5サイズ横型ショルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03440757
品番
16454-01
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●本体正面:ファスナーポケット、ファスナー出ポケット(内部/多用途ポケット×2、ペン差し、カード入れ×2枚)●本体背面:多用途ポケット●本体内部:多用途ポケット(薄い物が収納可能)●肩当付ショルダーベルト●底板
材質
【内装】綿【本体】合皮(ボンディング加工〜手触りが柔らかくなる〜)、【付属】PVC(塩ビ)
色
クロ
質量(g)
600
高さ(cm)
21
横(cm)
30
マチ(cm)
10