※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03441019
品番
SYJ7340-2H-02
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●コイル仕様:標準●使用圧力範囲Mpa:0.15~0.7●応答時間ms(0.5MPaの時):60以下●最大作動頻度Hz:3●耐衝撃/耐振動:150m/s
2
/30m/s
2
●配管方式:ベース配管形
リード線取出方法
グロメットリード線長さ600mm
切換方式
3位置クローズドセンタ
保護構造
防塵
定格電圧(V)
AC200
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10~50(ただし凍結なきこと。)
給油
不要
取付姿勢
自由
配管口径
1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式