液晶テレビ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441335 品番 AP1910BJMK3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法(mm)VESA:100×100、Φ4 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)20(定格)/1(待機) 出力ヘッドフォン出力:1、デジタル出力:1×同軸デジタル音声、USB:HDD録画用/サービスメンテナンス 入力ビデオ入力端子:1、HDMI:1、PC入力:1、PC音声入力:1 機能PVR(録画機能):搭載 応答時間ピクセル:14ms AC電源アダプタ(V)DC12 電気代の目安(年間)756円/年 スピーカー2×2W 画面サイズ19型 画素数1366×768(直下型LEDパネル) コントラスト1000:1 年間消費電力量(kWh/年)28 省エネ基準達成率(%)121(2026年度基準)、省エネ性能:★★★★★ アスペクト比16:9 パネル19型LED TV(地上波専用) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)437×264(299)×75(165)(スタンド含む) チューナー数地上デジタル 輝度(cd/m2)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする