液晶テレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 画面サイズ32型 注文コード03441360 品番AP3250BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は画面サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
付属品リモコン・リモコン用電池(単4×2本)・スタンド(左右各1)・ビス4本・ステップアップガイド・保証書・取扱説明書・miniB-CASカード 適合J-MOSS 寸法(mm)VESA:100×100、Φ6 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)50 視野角上下178°/左右178° 入力端子HDMI:2 (HDMI 1.4) ※HDMI1 ACR対応、コンポジットビデオ・音声:1 スピーカー6W+6W 画面サイズ32型 出力端子ヘッドフォン出力(Φ3.5):1、光デジタル音声出力:1、USB:1、LAN端子:1 画素数1366×768 コントラスト3000:1 年間消費電力量(kWh/年)70 省エネ基準達成率(%)58(2026年版) アスペクト比16:9 パネル32型 ハイビジョン液晶テレビ、(パネル方式)VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6×42.4(47.4)×6.1(17.1)(スタンド含む) チューナー数地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S) 輝度(cd/m2)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする