液晶テレビ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03441369 品番 AP5040BJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
付属品リモコン(RC-112)、単4乾電池2本、スタンド台(L・R各1)、ビス6、ステップアップガイド、取扱説明書、保証書、miniB-CASカード×1 適合チューナー:ISDB-T、ISDB-S 寸法(mm)VESA:200×200、Φ6 質量(kg)9.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)120 出力ヘッドフォン出力:1(Φ3.5mm)、光デジタル:1 入力アンテナ: F型×2、コンポジットビデオ・音声:1、コンポーネントビデオ:-、HDMI:2 (HDMI 1.4) ※HDMI 1 ARC対応 、LAN:1、USB:1 機能EPG:8日分7番組、BML:対応、双方向LAN:搭載、30秒スキップ・10秒戻り機能:対応、HDD録画機能:搭載 表示色10.7億色(8ビット+FRC) 解像度パネル:3840×2160 視野角178°×178° 応答速度8.0ms スピーカー8W + 8W 画面サイズ50インチ コントラスト5000:1 年間消費電力量(kWh/年)198 省エネ基準達成率(%)56(2026年基準) 受信チャンネル(ch)VHF: 1〜12、UHF:13〜62、CATV:C13〜C63、BS:BS1〜BS23、CS:CS2〜CS24 アスペクト比16:9 パネル50インチ 4Kパネル搭載液晶テレビ、(パネル方式)VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.1×64.4(70.7)×7.4(25.4) ( )スタンド含む チューナー数地上デジタル・BS・CS (ISDB-T・ISDB-S) リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする