量水器メーターレンチ 切替ボタン付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 03441561 品番 MT-2025LK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。
切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。
咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。

用途量水器専用 仕様適応水量器※7角:呼び20(38mm)・呼び25(47mm) 質量(g)415 寸法L(mm)312 寸法t(mm)9.8 寸法T(mm)13 トルク(N・m)【保証】通常時58.8・拡大時68.8
注意
※本品は量水器専用です。他のナットにはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする