製品画像

SMC1210TH マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール 03441710 SMC1210TH マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール 03441710 SMC1210TH マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ スーパーツール 03441710

マルチクレーン(軽量型)旋回タイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03441710 品番SMC1210TH
参考基準価格(税別)¥300,700 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。

トラスコ品番627-2056 全長(mm)1275 全幅(mm)455 揚程(m)1.77・2.22 定格荷重(t)0.1・0.12 全高(mm)2570 アーム長さ(m)最大1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥26,240 / 税込 ¥28,864
北海道地方数量1につき ¥41,900 / 税込 ¥46,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする