18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容ヘッジトリマー本体×1 注文コード03441728 品番YHT-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。
充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。

用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル 付属品ブレードカバー、取扱説明書 セット内容ヘッジトリマー本体×1 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
取扱説明書:(3.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする