高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容ポールチェーンソー本体×1 注文コード03441737 品番YPC-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。
伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。

用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり 付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書 仕様【ソーチェーン】(ガイドバー)=200mm、(コマ数)=33P・(ピッチ)=3/8 セット内容ポールチェーンソー本体×1 電圧(V)直流18 本体質量(kg)1.3 チェーンスピード(m/s)約6 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)
取扱説明書:(4.45MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする