2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容ポールヘッジトリマー本体×1 注文コード03441746 品番YPH-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。
手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。
伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。

用途庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル 付属品着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書 セット内容ポールヘッジトリマー本体×1 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
取扱説明書:(5.12MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする