草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット バッテリー容量(Ah)2.5 セット内容グラストリマー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1 注文コード03441789 品番YGT-180/YBP-1825/YCH-18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はバッテリー容量・セット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。
本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。

用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 仕様【バッテリー】充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器】入力:AC100V、出力:DC18V 3.0A、周波数:50/60Hz 150VA セット内容グラストリマー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1 質量(kg)2.1 回転数(min-1[r.p.m])約6000 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
取扱説明書:(2.97MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする