18V 充電式ヘッジトリマー 刈込幅約300mm 両刃タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ヘッジトリマー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1 注文コード03441807 品番YHT-180/YBP-1825/YCH-18V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

18V共通バッテリーシリーズ。コンパクト&充電式で、どこでも使えるヘッジトリマー。
充電式なので電源のない場所にも便利。ブレード三面研磨刃で切れ味抜群・刈込みもスムーズ。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能。

用途庭木や植木の剪定、刈り込みなどに。草刈 草刈り機 芝刈 雑草 庭木バリカン 植木バリカン 剪定バリカン 持ち運び ポータブル 付属品ブレードカバー、取扱説明書 仕様【バッテリー】容量:2.5Ah、充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器】入力:AC100V、出力:DC18V 3.0A、周波数:50/60Hz 150VA セット内容ヘッジトリマー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])約1500 本体質量(kg)1.3 刈込み幅(mm)約300 電源タイプ充電式 最大切断能力(mm)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 標準作業時間目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時)
取扱説明書:(3.37MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする