用途切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり
付属品着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書
仕様【ソーチェーン】(ガイドバー)=200mm、(コマ数)=33P・(ピッチ)=3/8【バッテリー】容量:2.5Ah、充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器】入力:AC100V、出力:DC18V 3.0A、周波数:50/60Hz 150VA
セット内容ポールチェーンソー本体×1、リチウムイオンバッテリー (2.5Ah)×1、バッテリー専用充電器×1
電圧(V)直流18
本体質量(kg)1.3
チェーンスピード(m/s)約6
バッテリー容量(Ah)2.5
電源タイプ充電式
最大切断能力(mm)約180
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
標準作業時間目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合)