キープサーモUVクリア カゴ台車用 防塵・防水・透明カバー 1100×800×1700用

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 03441868 品番 KTUVCLEAR-118017-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

適合するかご台車へ取り付けることで簡単に防塵や多少の雨などの対策が出来ます。
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は強度を高めた仕様となっており、0.13mm厚ですがしっかりとした強度でありつつ軽量なので取り扱いも容易です。
生地自体はある程度の防水仕様ですが縫製仕様となりますので完全防水ではありません。
ファスナーが正面2か所付いておりますのでお荷物の出し入れが容易となります。
カバーの裾部に紐が付いておりカゴ車に取り付けることでかご台車へしっかり固定できる設計になっております。

用途
カゴ台車に積載した商品への防塵、雨、汚れ、埃防止として。
雨天時の緊急カバーとして。
輸送時の簡易カバーとして。
養生カバーとして。
材質PE 厚さ(mm)0.13 半透明 適合寸法(mm)【カゴ台車】W1100×D800×H1700
注意
※対象カゴ台車サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)はキャスターを含んだサイズとなり、そのカゴ台車サイズに合う物をお選びください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※カゴ車の外側から被せるカバータイプとなります。
※カゴ台車は付いておりません。
※縫製品のため完全防水ではありません。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
※製造上若干のサイズ誤差があります。
※カタログのスペックデータなどは参考値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする