エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの ガスチャージ機器
クイックジョイント[LO]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03442022
品番
EA405EC-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,746
販売価格(税別)
¥
8,860
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
カーエアコン用
エスコ品番
EA405EC-1A
接続
【ホース】M10×P1.5
危険物の類別
非危険物