12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167

12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167
12160 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03442167

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ11号
内容量1枚注文コード03442167品番12160
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

クラシカルで柔らかな印象を与える細かな千鳥格子(チドリチェック)柄。衿元とポケットに施された黒のトリミングが、全体をきりっと引き締めます。

色
ブラック
サイズ
11号
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
チドリチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする