※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の 防鳥・防獣用品
AIOULE(ふじわら)の 鳥獣よけマット・テグス
クランプ型ステイ(BCS)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03442331
品番
BCS-2A
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。
仕様
クランプ部ドブメッキ
材質
SUS 304
質量(g)
120
段数
2段
取付け方法
クランプ
取付厚(mm)
鋼板:9〜24用
対象動物
防鳥用