※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCAM710-304 区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) サカエ 03442681 NCAM710-304 区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) サカエ 03442681 NCAM710-304 区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ) サカエ 03442681

区分棚(棚板フラット/H930mmタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03442681 品番 NCAM710-304
参考基準価格(税別)¥51,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小物部品の収納に最適です。
多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。
脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。
仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。

材質スチール ホワイトグレー 高さ(mm)930 タイプ3列×4段 フラット 奥行(mm)250 間口(mm)875 段数4 耐荷重(kg/段)100 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)271×250×189 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)800
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品での配送となりますので、荷受、搬入の際は必ずサイズのご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする