曜日別特売
NCAM111-507 区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ) サカエ 03443128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCAM111-507 区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ) サカエ 03443128
NCAM111-507 区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ) サカエ 03443128
NCAM111-507 区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ) サカエ 03443128

区分棚(棚板フラット/H1800mmタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
奥行(mm)300
段数7
タイプ5列×7段 フラット
内容量1台注文コード03443128品番NCAM111-507
参考基準価格(税別)¥104,380販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

小物部品の収納に最適です。
多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できる為、在庫管理が容易にできます。
脚部にスチールベースがついている為、床面に安定した設置ができます。
仕切り板の移動は出来ません。取り外しは可能です。

材質スチールホワイトグレー高さ(mm)1800タイプ5列×7段 フラット奥行(mm)300間口(mm)875段数7耐荷重(kg/段)100有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1マス)163×300×220RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品での配送となりますので、荷受、搬入の際は必ずサイズのご確認をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする