曜日別特売
EA423RD-3 バックアップリング エスコ 03443702

バックアップリング

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)3
3
10
11
12
14+0.15
15
16
18
20
21
22
24
25
26
28
29
30
4
5
6
7+0.15
8
9
外径(Φmm)6
6
13
15
16
17
19-0.15
20
22
24
25
26
30
31
32
34
35
36
7
8
9
10-0.15
11
12
材質テフロン
内容量1袋(5枚)注文コード03443702品番EA423RD-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥292
販売価格(税別)
265
種別バイヤスカット材質テフロン内径(Φmm)3厚さ1.25±0.1呼びP3外径(Φmm)6エスコ品番EA423RD-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03443614
2024-08-13
用途: 高圧ジェット洗車機の水漏れ
建設業・工事業

ピッタリのサイズで、水漏れがなくなりました。洗車機を使える様になりました。

対象商品 : 03443921
2023-06-12
用途: 油圧シリンダー修理

写真の通りバイアスカットでした。使用に特に問題ありません。1袋5個入りなので個数に注意。

対象商品 : 03443754
2016-03-18
用途: 油圧シリンダーO/H

種別がバイヤスカットとなってますがエンドレスです。装着すら出来ません。
その他のバックアップリングも検索しましたが、ほとんど表記すらなく、画像も両方掲載あるので、実際どちらが送られてくるのかわかりません。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする