※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSR-2112K05R 中量スライドラック(連結タイプ) サカエ 03443907 MSR-2112K05R 中量スライドラック(連結タイプ) サカエ 03443907 MSR-2112K05R 中量スライドラック(連結タイプ) サカエ 03443907

中量スライドラック(連結タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03443907 品番 MSR-2112K05R
参考基準価格(税別)¥411,770 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。
小型の金型など様々な用途に使用できます。
スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。
手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。

材質スチール ストローク(mm)450 グリーン 高さ(mm)2100 ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚) 奥行(mm)900 間口(mm)1204 段数5(スライド棚4段) 耐荷重(kg/段)300 RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)1200 棚板有効寸法(mm)1148×882
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※スライド棚は必ず1段づつ引出してください。1度に2段以上の引出しは絶対にしないで下さい。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする