※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT1815M03T タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段) サカエ 03443977 MT1815M03T タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段) サカエ 03443977

タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)450 グリーン 注文コード03443977 品番MT1815M03T
参考基準価格(税別)¥74,740 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は間口・奥行・色16種類から選べます 他の種類を見る

タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。
タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様パイプ2段+天棚板1段 材質スチール グリーン 高さ(mm)1800 タイプ単体 ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能 奥行(mm)450 間口(mm)1500 段数3 耐荷重(kg/段)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする