エスコ
エスコの フレキシブルホース・ダクトホース
エスコの フレキシブルホース
水道用フレキパイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03444052
品番
EA424BA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
材質
[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM)
呼び径
13
エスコ品番
EA424BA-40
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
取付ねじ
G1/2
使用圧力(MPa)
3.5
パイプ外径(Φmm)
16