水道用フレキパイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03444077 品番 EA424BA-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
材質[パイプ]SUS304、[ナット]黄銅、[パッキン]エチレンプロピレンゴム(EPDM) 呼び径13 エスコ品番EA424BA-50 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 取付ねじG1/2 使用圧力(MPa)3.5 パイプ外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする