サカエ
タイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
色
アイボリー
注文コード
03444187
品番
WT1818M03R
参考基準価格(税別)
¥75,940
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。
タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!
サカエ製品組立設置サービスはこちら
】
仕様
パイプ2段+天棚板1段
材質
スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
1800
タイプ
連結
ピッチ(mm)
50ピッチで段替え可能
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
段数
3
耐荷重(kg/段)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1000
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずは
こちら
からお問い合わせいただきますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません