EA425AB-20 3/4インチPT ボールバルブ エスコ 03444244

EA425AB-20 3/4インチPT ボールバルブ エスコ 03444244
EA425AB-20 3/4インチPT ボールバルブ エスコ 03444244

3/4インチPT ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード03444244品番EA425AB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,871
販売価格(税別)
2,610
呼び径(B)3/4エスコ品番EA425AB-20形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする