曜日別特売
AR-924 バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) サカエ 03444318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-924 バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) サカエ 03444318
AR-924 バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) サカエ 03444318
AR-924 バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基) サカエ 03444318

バーラック中量型(300kg/段タイプ/2連1基)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
段数4
内容量1台注文コード03444318品番AR-924
参考基準価格(税別)¥141,490販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

バーラックは長尺物などの材料を保管及び収納するラックです。
何連結も可能な為、ご利用範囲が広がります。
アームラック取付ピッチは上下75mm間隔です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

付属品アンカーボルト付長さ(mm)アーム300グリーン高さ(mm)1500タイプ2連1基奥行(mm)650間口(mm)2100段数4耐荷重(kg/段)300(アーム1本あたり)取付ピッチ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)1200
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※お客様組立商品となります。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※設置の際は必ずアンカーボルトで固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする