エスコ
PT1/2インチxPF3/8インチ ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03444454
品番
EA425BM-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/2×3/8
エスコ品番
EA425BM-43
形状
ストレート
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R(PT)×G(PF)
使用流体
水・油・空気
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材