12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800

12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800
12145 ベスト en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444800

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ13号
内容量1枚注文コード03444800品番12145
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「スマートストレッチ」という上品な艶感と落ち感のあるエコ素材を使用しており、美しいシルエットと快適な着心地を両立した人気モデルです。

色
ネイビー
サイズ
13号
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
54
バスト(cm)
98
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、名札ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする