エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
10mmx1/2インチ エルボユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03444926
品番
EA425CF-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
取付ねじ
1/2inchPT
適合管外径(Φmm)
10
エスコ品番
EA425CF-104
材質
SUS316
形状
エルボユニオン
使用温度範囲(℃)
-196〜600
チューブ外径(Φmm)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材